メンズチノパンツ(2タック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ85
内容量1着注文コード15904991品番54502
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

帯電防止
防汚

アイボリーサイズ85股下(cm)80ヒップ(cm)115素材交織チノ ポリエステル80%・綿20%材質(ボタン)糸付ボタン材質(ファスナー)エフロンR(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする