KLWB35A グランネクスト/カラーベスト スレート固定ビス35 KMEW(ケイミュー) 15906068

グランネクスト/カラーベスト スレート固定ビス35

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1箱(500本)注文コード15906068品番KLWB35A
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

木下地・耐火野地下地用

材質鉄(亜鉛ニッケル合金めっき処理)長さ(mm)35(Φ4.0)
関連資料:(3.12MB)
注意
※正しい施工のためにも、専用品をご使用ください。
※グランネクスト うろこ・ヒシ・サンド、カラーベスト6.0mm厚専用(プレミアムグラッサ用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする