曜日別特売
42593-01 ヘルメット収納リュック(46cm)-クロ GULLWING 15908798

使用イメージ1

42593-01 ヘルメット収納リュック(46cm)-クロ GULLWING 15908798
42593-01 ヘルメット収納リュック(46cm)-クロ GULLWING 15908798
42593-01 ヘルメット収納リュック(46cm)-クロ GULLWING 15908798
42593-01 ヘルメット収納リュック(46cm)-クロ GULLWING 15908798
42593-01 ヘルメット収納リュック(46cm)-クロ GULLWING 15908798
42593-01 ヘルメット収納リュック(46cm)-クロ GULLWING 15908798
42593-01 ヘルメット収納リュック(46cm)-クロ GULLWING 15908798
42593-01 ヘルメット収納リュック(46cm)-クロ GULLWING 15908798
42593-01 ヘルメット収納リュック(46cm)-クロ GULLWING 15908798
42593-01 ヘルメット収納リュック(46cm)-クロ GULLWING 15908798
42593-01 ヘルメット収納リュック(46cm)-クロ GULLWING 15908798
42593-01 ヘルメット収納リュック(46cm)-クロ GULLWING 15908798

ヘルメット収納リュック(46cm)-クロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード15908798品番42593-01
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様【本体正面】ファスナーポケット(内部:ファスナーポケット)、ヘルメット収納スペース(内部にDカンあるので、ひっかけ可能)【両側面】ネットポケット【本体内部】ファスナーポケット×2、多用途ポケット×4,ペン差し、キーホルダーフック付 / チェストハーネス / 上部に持ち運びに便利な取っ手付 / ファスナーポケットの付いたウェストベルト(バックル止め可能)クロ質量(g)880容量(L)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)46×29×16生地ポリエステルPVC/ポリエステルPU
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする