SMN-22S(36) TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-22S(36) 金井産業 15910329

 

SMN-22S(36) TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-22S(36) 金井産業 15910329
SMN-22S(36) TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-22S(36) 金井産業 15910329
SMN-22S(36) TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-22S(36) 金井産業 15910329
SMN-22S(36) TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-22S(36) 金井産業 15910329
SMN-22S(36) TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-22S(36) 金井産業 15910329
SMN-22S(36) TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-22S(36) 金井産業 15910329
SMN-22S(36) TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-22S(36) 金井産業 15910329
SMN-22S(36) TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-22S(36) 金井産業 15910329
SMN-22S(36) TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-22S(36) 金井産業 15910329

TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-22S(36)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード15910329品番SMN-22S(36)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
ショートタイプ

用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大55ガンメタ(ガンメタリックメッキ)奥行(mm)67角度(°)70二面幅(mm)36リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)380
注意
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。メッキ処理されている為、使用しているうちにメッキが段々と剥がれます。衝撃を与えるとメッキが剥がれます。ボルト、ナットのサイズに合ったものを選んで、奥まで差し込んで使用してください。工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマー代わりに使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。割れ、欠け、摩耗、変形などの異常がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする