HP1063【ワケあり】 クランプチェイン 圧力配管用 入江工研 15911230

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプチェイン 圧力配管用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード15911230品番HP1063【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9983,298

真空~圧力:0.49MpaG以下まで使用可能な真空配管用NWクランプ。チェーンタイプで締結が容易。

用途通常真空配管で使用だが時折、反応性ガス使用時に陽圧使用時にご利用ください。商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法A(mm)18寸法B(mm)65寸法C(mm)116寸法D(Φmm)30特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3サイズNW63材質(本体)アルミ耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.49以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする