SMC
MG Series(MGPL20-150AZ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
15911318
品番
MGPL20-150AZ-M9BS【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥36,550
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
アウトレット
¥32,980
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク調整範囲・オートスイッチ種類・ねじの種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストローク(mm)
150
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード