(2件のレビュー)内容量1個仕様コイル電圧:110V 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:6.9 kΩ 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:プリント回路基板 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.4mm 、 高さ:25mm 、 寸法:29 x 12.4 x 25mm 、 動作温度 Min:-40℃注文コード15911449品番40.52.8.110.0000【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791販売価格(税別)アウトレット