A200001320627 軸付砥石 A LUKAS 15921355

A200001320627 軸付砥石 A LUKAS 15921355
A200001320627 軸付砥石 A LUKAS 15921355
A200001320627 軸付砥石 A LUKAS 15921355
A200001320627 軸付砥石 A LUKAS 15921355
A200001320627 軸付砥石 A LUKAS 15921355

軸付砥石 A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(mm)13
粒度46(#)
高さ(mm)20
内容量1本注文コード15921355品番A200001320627
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6粒度46(#)高さ(mm)20質量(g)17適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])58,800~73,500直径(mm)13
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする