A3703010103 軸付フェルトバフ LUKAS 15922071

A3703010103 軸付フェルトバフ LUKAS 15922071
A3703010103 軸付フェルトバフ LUKAS 15922071
A3703010103 軸付フェルトバフ LUKAS 15922071
A3703010103 軸付フェルトバフ LUKAS 15922071
A3703010103 軸付フェルトバフ LUKAS 15922071

軸付フェルトバフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(mm)10
全長(mm)50
高さ(mm)9
形状球型
内容量1本注文コード15922071品番A3703010103
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3形状球型全長(mm)50高さ(mm)9質量(g)3適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3,800~15,200直径(mm)10
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする