A2610008103080 軸付ゴム砥石 LUKAS 15923069

A2610008103080 軸付ゴム砥石 LUKAS 15923069
A2610008103080 軸付ゴム砥石 LUKAS 15923069
A2610008103080 軸付ゴム砥石 LUKAS 15923069
A2610008103080 軸付ゴム砥石 LUKAS 15923069

軸付ゴム砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(mm)8
粒度80(#)
高さ(mm)10
内容量1本注文コード15923069品番A2610008103080
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)3粒度80(#)高さ(mm)10質量(g)3軸長(mm)30適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11,900~38,100rpm直径(mm)8
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする