A10121213604 超硬バー LUKAS 15923288

A10121213604 超硬バー LUKAS 15923288
A10121213604 超硬バー LUKAS 15923288
A10121213604 超硬バー LUKAS 15923288
A10121213604 超硬バー LUKAS 15923288
A10121213604 超硬バー LUKAS 15923288

超硬バー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)12
刃長(mm)13
全長(mm)53
内容量1本注文コード15923288品番A10121213604
参考基準価格(税別)¥13,180販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。

用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に仕様Z4 ミディアムクロスカット +適合ストレートグラインダー軸径(Φmm)6形状カップ型全長(mm)53軸長(mm)40刃長(mm)13適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材刃径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする