曜日別特売
HD-SLAC1GN やわらかLightningケーブル HIDISC 15923376

やわらかLightningケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピスタチオグリーン
内容量1個注文コード15923376品番HD-SLAC1GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい

用途
充電とデータ転送用 高速充電2.4A対応
ピスタチオグリーン質量(g)約20ケーブル長(m)1対応機種iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする