曜日別特売
HD-AC1P20WH PD対応AC充電器20W 1ポート HIDISC 15923541

HD-AC1P20WH PD対応AC充電器20W 1ポート HIDISC 15923541
HD-AC1P20WH PD対応AC充電器20W 1ポート HIDISC 15923541
HD-AC1P20WH PD対応AC充電器20W 1ポート HIDISC 15923541
HD-AC1P20WH PD対応AC充電器20W 1ポート HIDISC 15923541

PD対応AC充電器20W 1ポート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15923541品番HD-AC1P20WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 20W対応

用途スマホやゲーム機を急速充電ホワイト質量(g)約48ポート数1ポート出力Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-C total:20W 最大入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H43×W40×D28保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パワーデリバリー対応の充電ケーブルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする