曜日別特売
TM-K1W つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm 積水樹脂商事 15959591

 

TM-K1W つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm 積水樹脂商事 15959591
TM-K1W つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm 積水樹脂商事 15959591
TM-K1W つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm 積水樹脂商事 15959591
TM-K1W つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm 積水樹脂商事 15959591
TM-K1W つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm 積水樹脂商事 15959591
TM-K1W つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm 積水樹脂商事 15959591
TM-K1W つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm 積水樹脂商事 15959591

つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード15959591品番TM-K1W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

日当たりの良い窓スペースを有効活用、窓枠に簡単に取付けできます。専用の伸縮竿1本付き、腰窓スペースで効率良く干せます。リビングでの部屋干しにも違和感のない清潔なホワイトカラー。竿受けはそれぞれ使いやすい高さに調整できます。竿受けは回転収納、竿は本体に掛けてスッキリ収納できます。

用途洗濯物干し 突っ張り 室内物干し 物干し台 物干しスタンド 物干し竿付属品専用伸縮竿1本付き材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)3.3取付90~150cmタイプ組立式耐荷重(kg)5まで寸法(cm)【竿】118~204寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】7×39×90~150 (片側サイズ)
注意
※物干しハンガー、ピンチハンガーは付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする