- 竿止め グレー 4個セット 積水樹脂商事 15959609

 

- 竿止め グレー 4個セット 積水樹脂商事 15959609
- 竿止め グレー 4個セット 積水樹脂商事 15959609
- 竿止め グレー 4個セット 積水樹脂商事 15959609
- 竿止め グレー 4個セット 積水樹脂商事 15959609
- 竿止め グレー 4個セット 積水樹脂商事 15959609
- 竿止め グレー 4個セット 積水樹脂商事 15959609
- 竿止め グレー 4個セット 積水樹脂商事 15959609
- 竿止め グレー 4個セット 積水樹脂商事 15959609

竿止め グレー 4個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード15959609品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

竿をしっかりとはさみ落下や移動を防止します。高い位置にも片手で取付けできるピンチタイプです。

用途竿ピンチ 洗濯ばさみ 洗濯バサミ 洗濯ピンチ材質本体/PP樹脂 金属部品/鋼線(メッキ)質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×13×7適合径(Φmm)【竿の太さ】25~40まで太さ(mm)【竿受けパイプ】30まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする