アイトス
【加工可】AZ-622 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(秋冬用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
裾上げ可
メーカー直送
12日以内出荷とは
色
ブルーグレー
ブルーグレー
ワサビ
アイボリー
ネイビー
ベージュ
ブルー
シルバーグレー
ライトベージュ
アースグリーン
グレー
ウエスト(cm)
100
73
91
105
110
70
100
88
79
85
76
82
120
95
125
130
115
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15980530
品番
AZ622
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
定番のベストヒット商品。シンプルなデザインはまさに究極の作業服といえる。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ノータックパンツ
材質
ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
色
ブルーグレー
シリーズ
ベーシックワーク
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
100
JIS規格
JIS T8118適合
生地
ツイル
色番
16
生地性能
帯電防止
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。