AZ622 【加工可】AZ-622 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(秋冬用) アイトス 15980636

【加工可】AZ-622 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可裾上げ可メーカー直送12日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード15980636品番AZ622
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

定番のベストヒット商品。シンプルなデザインはまさに究極の作業服といえる。

その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックパンツ材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シルバーグレーシリーズベーシックワーク混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)76ウエスト(cm)76JIS規格JIS T8118適合生地ツイル色番3生地性能帯電防止サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする