曜日別特売
AZ536 【加工可】AZ-536 ベーシックワーク カーゴパンツ(ノータック)(春夏用) アイトス 15983391

【加工可】AZ-536 ベーシックワーク カーゴパンツ(ノータック)(春夏用)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可代引不可裾上げ可メーカー直送12日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード15983391品番AZ536
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ワーキングウェアの原点ともいえるベーシックタイプ。
永く愛用され続ける必着アイテム。

その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックカーゴパンツ材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ブルーシリーズベーシックワーク混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)73ウエスト(cm)110JIS規格JIS T8118適合生地単糸ツイル色番6生地性能帯電防止サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68342242
2016-04-08
用途: 運送
運輸・通信業

余裕をもってW91を購入しましたが、かなり太もも、尻まわりに余裕がありました。ブカブカです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする