AZ232 【加工可】AZ-232 イエッち!おすすめ!! ワークパンツ(ツータック)(春夏用) アイトス 15986656

【加工可】AZ-232 イエッち!おすすめ!! ワークパンツ(ツータック)(春夏用)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可代引不可裾上げ可メーカー直送12日以内出荷とは
アースグレー
ウエスト(cm)105
内容量1本注文コード15986656品番AZ232
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

暑い季節にもお手入れラクラク。軽くて通気性抜群。
東レの開発した清涼素材「オーウィッシュ」使用。

仕様氏名片布付その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属アースグレーシリーズイエッち!おすすめ!!混率(%)ポリエステル75、綿25股下(cm)78ウエスト(cm)105生地オーウィッシュ・トロピカル色番3生地性能帯電防止、吸汗速乾サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68233961
2024-05-03
用途: トラック乗務時
運輸・通信業

生地が絣のようで、スースーするくらい涼しさは満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする