3x30 (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16050706

3x30 (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16050706
3x30 (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16050706
3x30 (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16050706

(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(100本)
ねじの呼びM3
長さ(mm)30
内容量1パック(100本)注文コード16050706品番3x30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。

用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス長さ(mm)30品番【大里】HP-636十字穴番号2皿頭径(Φmm)6頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 木工工作
みはし医院医療・福祉・介護関連業

ステンレス製という事で選択しました。合板の厚みに逢わせて12mmの物を選択。使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする