OHSATO(大里)
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(50本)
1パック(100本)
1パック(50本)
1パック(25本)
1パック(10本)
ねじの呼び
M3.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
10
8
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
90
100
十字穴番号
2
1
2
3
全63種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
16052097
品番
3.5x40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。
用途
座彫りのない金具などの固定に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
40
品番
【大里】HP1242
十字穴番号
2
ナベ頭径(Φmm)
6
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧