曜日別特売
4x10 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16052106

4x10 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16052106
4x10 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16052106
4x10 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16052106

(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(100本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
十字穴番号2
内容量1パック(100本)注文コード16052106品番4x10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。

用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス長さ(mm)10品番【大里】HP-680十字穴番号2ナベ頭径(Φmm)7頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする