曜日別特売
5x70 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16052341

5x70 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16052341
5x70 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16052341
5x70 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16052341

(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(25本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)70
十字穴番号2
内容量1パック(25本)注文コード16052341品番5x70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。

用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス長さ(mm)70品番【大里】HP-708十字穴番号2ナベ頭径(Φmm)9頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする