曜日別特売
5x45 (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16053321

5x45 (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16053321
5x45 (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16053321
5x45 (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16053321

(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(25本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)45
十字穴番号2
内容量1パック(25本)注文コード16053321品番5x45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。

用途
座彫りのない金具などの固定に。
材質ステンレス長さ(mm)45品番【大里】HP-738十字穴番号2頭部形状トラス頭部厚(mm)3.1頭部径(Φmm)11.8穴の形状十字穴ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする