WUE806-2.2 強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 16054967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台吐出口径(Φmm)80周波数(Hz)60出力(kW)2.2注文コード16054967品番WUE806-2.2
参考基準価格(税別)¥293,100販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用。

タイプフランジタイプ出力(kW)2.2周波数(Hz)60電源(V)三相200ケーブル長(m)10全揚程(m)22/8.8吐出口径(Φmm)80運転方式非自動型使用液汚水・汚物水(pH5~9)吐出量(m3/min)0.16/0.75異物通過径(mm)40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする