オカムラ(岡村製作所)
ポジット ガラスパネル 直線パネル 450W40D1720H ブラック/クリアガラス <配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
28日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
16099995
品番
NX11EB H474
参考基準価格(税別)
¥113,970
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
色
トリム:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×40×1720
パネル厚(mm)
40
グリーン購入法
適合
ガラス厚(mm)
5(クリアガラス)
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
23,420
/
税込
¥
25,762
北海道地方
数量1につき
¥
23,420
/
税込
¥
25,762
沖縄地方
数量1につき
¥
23,420
/
税込
¥
25,762
離島
数量1以上のご注文
お送りできません