コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の 綿混・混紡軍手
日本一軍手 2本編み 10双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
16156677
品番
B-2010
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
2本の糸で編み上げたスタンダード仕様
軽作業・一般作業用
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
サラシ
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。