コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
スベリ止め軍手 2本編み 10双入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
16156878
品番
BG-1410
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
手のひらに塩化ビニールのスベリ止めがついているので掴んだものをしっかりグリップします
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手です
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
イエロー
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。