BONDHUS
プロホールド・パワービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
2.5
2.5
3
4
5
6
8
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16240778
品番
71354
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。
六角ねじをビット先端に保持できるため、限られたスペースでの作業に最適です。
両頭機能
片頭
全長(mm)
76
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
2.5
差込角対辺(mm)
6.35
トラスコ品番
810-8991
質量(g)
18
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応