71356 プロホールド・パワービット BONDHUS 16240787

71356 プロホールド・パワービット BONDHUS 16240787
71356 プロホールド・パワービット BONDHUS 16240787
71356 プロホールド・パワービット BONDHUS 16240787

プロホールド・パワービット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)3
内容量1本注文コード16240787品番71356
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。
六角ねじをビット先端に保持できるため、限られたスペースでの作業に最適です。

両頭機能片頭全長(mm)76先端形状六角対辺寸法(mm)3差込角対辺(mm)6.35トラスコ品番810-8992質量(g)18本数1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする