71625 プロホールド・ロングパワービット BONDHUS 16240954

71625 プロホールド・ロングパワービット BONDHUS 16240954
71625 プロホールド・ロングパワービット BONDHUS 16240954

プロホールド・ロングパワービット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
先端サイズT25
内容量1本注文コード16240954品番71625
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビットの先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。六角ねじをビット先端に保持できるのでネジを落とさず緩め、締め付けが楽にできます。
表面処理に採用されているプロガード加工は一般的な黒染め加工の5倍以上の耐食性があります。
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。

全長(mm)152先端サイズT25表面処理プロガード加工(黒染)先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする