曜日別特売
46554 ループ・T-ハンドル ロング BONDHUS 16241024

46554 ループ・T-ハンドル ロング BONDHUS 16241024
46554 ループ・T-ハンドル ロング BONDHUS 16241024

ループ・T-ハンドル ロング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3注文コード16241024品番46554
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4全長(mm)249差込角(mm)2.5軸長(mm)229ハンドル長さ(mm)70差込角(inch)-RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする