BONDHUS
ループ・T-ハンドル ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
注文コード
16241042
品番
46560
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
全長(mm)
251
差込角(mm)
4
軸長(mm)
229
ハンドル長さ(mm)
79
差込角(inch)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった