曜日別特売
46564 ループ・T-ハンドル ロング BONDHUS 16241058

46564 ループ・T-ハンドル ロング BONDHUS 16241058
46564 ループ・T-ハンドル ロング BONDHUS 16241058

ループ・T-ハンドル ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8注文コード16241058品番46564
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8全長(mm)254差込角(mm)5軸長(mm)229ハンドル長さ(mm)104差込角(inch)-RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする