BONDHUS
ループ・T-ハンドル ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#6
注文コード
16241103
品番
46506
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#6
トラスコ品番
810-8944
全長(mm)
248
質量(g)
21
差込角(mm)
-
軸長(mm)
229
ハンドル長さ(mm)
71
差込角(inch)
7/64
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった