46508 ループ・T-ハンドル ロング BONDHUS 16241128

ループ・T-ハンドル ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8注文コード16241128品番46508
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8トラスコ品番810-8946全長(mm)249質量(g)37差込角(mm)-軸長(mm)229ハンドル長さ(mm)76差込角(inch)9/64RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする