BONDHUS
ループ・T-ハンドル ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/16"
注文コード
16241146
品番
46510
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/16"
トラスコ品番
810-8948
全長(mm)
253
質量(g)
75
差込角(mm)
-
軸長(mm)
229
ハンドル長さ(mm)
104
差込角(inch)
3/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/8"
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった