46405 ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS 16241295

ループ・T-ハンドル スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本適合ねじサイズ(皿ボルト)#8注文コード16241295品番46405
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5対辺寸法(inch)3/32適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#8トラスコ品番810-8925全長(mm)172質量(g)13軸長(mm)152ハンドル長さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする