BONDHUS
ループ・T-ハンドル スタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#8
注文コード
16241322
品番
46408
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#8
対辺寸法(inch)
9/64
トラスコ品番
810-8928
全長(mm)
173
質量(g)
30
軸長(mm)
152
ハンドル長さ(mm)
79
RoHS指令(10物質対応)
対応