BONDHUS
ループ・T-ハンドル スタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/16"
注文コード
16241347
品番
46410
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"
対辺寸法(inch)
3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/16"
トラスコ品番
810-8930
全長(mm)
178
質量(g)
65
軸長(mm)
152
ハンドル長さ(mm)
104
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/8"