46413 ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS 16241374

ループ・T-ハンドル スタンダード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"注文コード16241374品番46413
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"対辺寸法(inch)5/16適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"トラスコ品番810-8933全長(mm)192質量(g)225軸長(mm)152ハンドル長さ(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする