BONDHUS
ピボットヘッド六角レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
対辺寸法(inch)
1/8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#10
注文コード
16241645
品番
88007
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
ピボットヘッド
対辺寸法(inch)
1/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#10
トラスコ品番
495-7997
質量(g)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
30
長手(mm)
103