BONDHUS
ピボットヘッド六角レンチ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
対辺寸法(inch)
5/16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
注文コード
16241706
品番
88013
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/8"
対辺寸法(inch)
5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
トラスコ品番
495-8055
質量(g)
119
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
48
長手(mm)
165
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/8"