曜日別特売
UD35 ワイパーブレード ミューテクノ AeroDesign マルエヌ 16241925

ワイパーブレード ミューテクノ AeroDesign

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)350
内容量1本注文コード16241925品番UD35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

フレームのレバー構成をトーナメント式にすることで、ワイパー先端まで確実に押圧が掛かり、抜群の払拭性能を発揮します。
また高速走行時の空気の流れもコントロールされ、ワイパーの浮き上がりを防止します。
更にグラファイトラバーの採用で滑らかな払拭を実現しました。
使用している樹脂は吸水率や変形率が低く、しかも耐油性に優れているため、確かな耐久性が確保されています。
なお、どなたでも簡単に交換作業ができるUクリップ方式を採用しました。

長さ(mm)350取り付け形状マルチUクリップ(9×3、9×4対応)商品タイプグラファイト
注意
※Uクリップ9×3 9×4サイズ共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16241986
2024-02-20
用途: ブレードごと交換
サービス業

以前注文したモノタロウの激安のものがはじめから錆びており(返品されたものがきた?)ビビりも酷いのでクーポンでお試しで購入してみたら、素晴らしい。軽快。スムーズ。これからこれにしようと思いました。

対象商品 : 16241977
2023-10-26
用途: 車検時に交換
有限会社魚利

商品はしっかりしてます後は耐久性ですね
このメーカーは初めてなのでこの後が楽しみです

対象商品 : 16241977
2023-01-19
用途: サンバーの運転席
運輸・通信業

他では入手困難でした。こちらで入手出来てとても助かりました。動作も問題有りません。

対象商品 : 16241977
2022-12-06
用途: スバルサンバーの運転席側のワイパーに使用
佐藤運送運輸・通信業

純正では42.5cmなのですが、ふき取り面積を大きくしたくて、こちらのマルエヌのエアロの47.5cmを購入しました。他の通販サイトでは、品切れで購入出来なかったので、モノタロウで購入できて助かりました。
品物も問題なく取り付け出来動作しています。
ありがとうございました。

対象商品 : 16241916
2022-05-07
用途: JB23ジムニーのリヤワイパワー
製造業

JB23ジムニーのリヤワイパーに合うサイズのエアロワイパーを探していたところ、この商品を見つけました。
サイズバッチリです。

対象商品 : 16241995
2021-12-16
用途: JB5ライフに使用
その他業種

スリムな作りで高速などでもしっかりと吹き払います。
ビビり音もなくとてもおススメです。
当方前職 自動車整備士

対象商品 : 16241925
2021-01-25
用途: 車のワイパー交換作業
サービス業

とても滑りが良くビビり音もなくスムーズに雨粒を拭き取ってくれます。この製品を選択して正解でした。

対象商品 : 16241916
2020-05-07
用途: 純正と交換
国際美容室

オール樹脂製で動作音が静かになった。左右でBOSCHと比べ使用、違いが分からないです。耐久性がまだ分からないので星4つで。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする