曜日別特売
1A5CH エポオールUNI DNT(大日本塗料) 16243167

※カラーバリエーション

1A5CH エポオールUNI DNT(大日本塗料) 16243167
1A5CH エポオールUNI DNT(大日本塗料) 16243167
1A5CH エポオールUNI DNT(大日本塗料) 16243167

エポオールUNI

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1缶(16kg)
内容量1缶(16kg)注文コード16243167品番1A5CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

F☆☆☆☆
硬化剤が不要で使いやすく、更に鉛・クロムなどの有害重金属を含まず第3種有機溶剤(ミネラルスピリッツ)を主体とした弱溶剤系塗料のため「環境負荷低減」に貢献できます。
強溶剤(エポキシ樹脂は不可)の上塗りも塗装可能です。
刷毛・ローラー・エアレス50μm/回以上の厚塗りが可能です。
優れた防食性能を発揮し、さらに塗り重ね可能時間が4時間(20℃)と短く1デイ2コートが可能です。

用途
鉄骨、プラント配管、架台等。変性エポキシ樹脂塗料。
種別
油性
さび止め塗料
赤さび色主成分一液型変性エポキシ樹脂系塗料主な用途鉄、金属指触乾燥時間(分)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)60RoHS指令(10物質対応)対応特性防食性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19<50μm>
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液には塗料用シンナー(ペイントうすめ液)をお使い下さい。
※希釈率:刷毛・ローラー塗り(0~15%) エアレス塗装(5~10%)
※塗り重ね可能時間:4時間(1ヶ月以内)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする