曜日別特売
1137 外部用ウレタンクリヤー DNT(大日本塗料) 16243255

外部用ウレタンクリヤー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(16L)
主成分ウレタン変性アルキド樹脂系塗料
内容量1缶(16L)注文コード16243255品番1137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

木部のクリヤー、カラークリヤー仕上げ用。
耐候性がよく、木材の持つ自然の美しさ、木目、木質を長く保持する。

種別
油性
木部用塗料
用途板壁、軒天、羽目板、戸袋、雨戸、面格子、床。木部用塗料。クリヤー主な用途屋外木部特性耐候主成分ウレタン変性アルキド樹脂系塗料危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)10~20油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1半硬化乾燥時間(時間)5RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液には塗料用シンナー(ペイントうすめ液)をお使い下さい。
※塗り重ね可能時間:8時間(1ヶ月以内)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16243246
2021-04-16
用途: 外壁の羽目板
製造業

クリヤーの色ではないです、べっこう色に近くてびっくりしました。ホワイトの下塗りにトップコートとして使用しましたが、アイボリーになりました。工房の外壁に塗布したので色が落ち着いて結果オーライなんでまーいーか。という感じです。濃い色なら問題ないです。塗膜は強そうなので気にしない方はコスパかと…

対象商品 : 16243246
2021-02-01
用途: 木造住宅の外壁塗装

以前使用した2液ウレタンが黄変するので今回これを入手しましたがこれも減益に薄茶色が付いているのが残念でした。
家の外板には十分使えますが生地の色を出したい時には使えませんね。
木材用クリアが何がしかの色が付いているとは知りませんでした。
乾燥も冬場だと遅いので風が強い時にはゴミがくっつきそうです。
耐候性は説明文通りかどうかは不明です。

対象商品 : 16243255
2016-05-06
用途: 木部塗装後の保護と艶出し
山久工営建設業・工事業

ベンチやテーブルなど、雨さらしになりがちな箇所の木部ペイント塗装後の塗料の保護と艶出しの為、使用した。クリアーとはいえ、やや、黒味があるので、若干、木部ペイントが色濃く映るが、塗りやすく艶と保護の目的には満足している。多量に使用する場合は、値段的にもお勧め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする