曜日別特売
- アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り) アトミクス 16244262

 

- アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り) アトミクス 16244262
- アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り) アトミクス 16244262
- アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り) アトミクス 16244262
- アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り) アトミクス 16244262
- アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り) アトミクス 16244262
- アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り) アトミクス 16244262
- アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り) アトミクス 16244262

アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グリーン
内容量1缶(20kg)注文コード16244262品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

密着性追従性に優れています。
特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。
耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。
作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。

用途
合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。
アスファルトシングルの塗り替え用。
水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。
グリーン使用場所屋内外兼用特性耐久、速乾、耐候仕様(用具の手入れ)水主成分特殊変性アクリルエマルション主な用途アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水道水(重量比で5~10%)RoHS指令(10物質対応)対応標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回塗り・0.20~0.30Kg/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この塗料は業務用です。有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
※雨漏りが既に発生している場合は、雨漏り箇所の特定が出来、かつ的確な防水処理が出来ない限り、防水にはなりませんのでご了承ください。
※詳しい注意事項は、事前にメーカー及びカタログで確認をしてください。
※お使いのPC環境によっては実際の色とは若干異なりますので、ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
九州地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする