※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(3本)
1パック(2本)
d×L(mm)
M20×65
M16×50
M16×55
M16×60
M16×65
M16×70
M16×75
M16×80
M20×55
M20×60
M20×65
M20×70
M20×75
M20×80
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
16244996
品番
B22-2065
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
d×L(mm)
M20×65
材質
低炭素鋼(SWCH)
トラスコ品番
477-8952
種別
半ねじ
質量(g)
442.00
規格
JIS B1180規格品
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状
六角
強度区分
4.8