B22-2070 六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ) TRUSCO 16245005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B22-2070 六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ) TRUSCO 16245005
B22-2070 六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ) TRUSCO 16245005

六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)
d×L(mm)M20×70
内容量1パック(2本)注文コード16245005品番B22-2070
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。

d×L(mm)M20×70材質低炭素鋼(SWCH)トラスコ品番477-8961種別半ねじ質量(g)466.80規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2133:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする