※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
フェライトポリアミド磁石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(1個)
吸着力(N)
6
注文コード
16245775
品番
TFP18-1-W
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
耐環境性に優れています。
水に強いです。
フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途
ホワイトボード、管理ボードなどに。
外径(Φmm)
19
厚さ(mm)
9.5
吸着力(N)
6
色
白
トラスコ品番
489-4448
質量(g)
2.4
マグネット
フェライト磁石
表面磁束密度(T)
-